Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur400 g
- Grade NLGI2
- Gravité spécifique0.87 à 15 °C
- Poids31.80 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurBlanc
- CompositionComplexe d’aluminium, distillats de pétrole
- Type de contenantCartouche
- Point de chute+450 °F
- Point d’éclair400 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Épaississeur de graisseComplexe d’aluminium
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.0 °F
- OdeurSemblable à l’hydrocarbure
- Type d’huileMinéral blanc de qualité USP
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- Plage de température0 à +300 °F
- TypePression extrême
- CUP_NON078827701141
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eauMoins de 1 %
Aperçu
- Capuchon en plastique détectable en métal
- Peut être utilisé dans les établissements canadiens de transformation des aliments
- N’utilise que des ingrédients homologués par la FDA
- Assure la sécurité dans les zones où un contact accidentel avec les aliments peut se produire
- Degré élevé de résistance au lavage à l’eau
- Excellente protection contre la corrosion
- Très bonne capacité de charge
- Prolonge les intervalles de lubrification
- Ne contient pas de solvants ou de silicone
- Non tachant et non émulsifiant
- Inscrit NSF H1 #117848
- Applications : Machines à mélanger, érectionneurs de carton, courroies d’alimentation, équipement de remplissage, zones de lavage fréquent, stations d’étiquetage et équipement d’emballage