Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Longueur totale1.6250 po
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.250 / 1.270 po
- Arbre Diamètre0.750 po
Détails
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de fermetureFermé
- Capacité de charge dynamique600 lbf
- Capacité de charge600 lbf
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSérie Super
- CUP_NON662486102557
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace