Motion
7334-C
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 30 pi, 6000 psi, rouge, 1/2 NPTF - Entrée femelle, 3/8 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI01461635
N° MFR7334-C
Prix1,522.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau robuste pour graisse haute pression - Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 30 pi, 6000 psi, rouge, 1/2 NPTF - Entrée femelle, 3/8 NPSM - Sortie femelle
N° D’ARTICLE MI01461635
N° MFR7334-C
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
Prix1,522.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    30 pi
  • Diamètre de la poulie
    19 po
  • Poids
    50.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Conçu pour être utilisé avec un tuyau de 1/2 po x 30 pi
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    6000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPTF - femelle
  • Sortie de bobine
    3/8 NPSM - Femme
  • CUP_NON
    098468327395

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR NU ROBUSTE 7334-C HP