Motion
C2040HP LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
C2040HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2040 / 1 po pas, goupille creuse
N° D’ARTICLE MI01466820
N° MFRC2040HP OFFSET LINK
Prix23.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040HP OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2040 / 1 po pas, goupille creuse
N° D’ARTICLE MI01466820
N° MFRC2040HP OFFSET LINK
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
Prix23.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.689 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.224 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039182821

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE DÉCALAGE DE BROCHE CREUSE C2040