Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie13/32 po
- Longueur extérieure nominale87 po
- Épaisseur0.4375 po
- Largeur supérieure21/32 po
- Largeur supérieure par toron21/32 po
Détails
- Catégorie de ceintureSérie Classical - po
- Cogné/lisseCoupé
- CouleurNoir
- Matériau du cordonPolyester
- Numéro CUP du fabricant698672197274
- MatérielCaoutchouc synthétique - EPDM
- Nombre de torons1
- Plage de température de fonctionnement-70 à 250 °F
- Type de produitCourroies en V industrielles
- Matériau du cordon de renforcementPolyester
- SectionBX
- CUP_NON698672197274