Motion
175H-FK

MORSE
175H-FK

Trousse de bride de réducteur de vitesse - À utiliser avec le réducteur 175 , 1.75 po de distance centrale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01469079
N° MFR175H-FK
Prix297.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
175H-FK

Trousse de bride de réducteur de vitesse - À utiliser avec le réducteur 175 , 1.75 po de distance centrale, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01469079
N° MFR175H-FK
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
Votre prix297.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.75
  • Taille du réducteur du fabricant
    175
  • Longueur totale
    6.6600 po
  • Largeur totale
    4.8100 po
  • Poids
    2.70

Détails

  • Type d’accessoire
    Trousse de bride
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    175H-FK
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288344094
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Trousse de bride
  • Manuel d'installation Url

Aperçu

Description du fabricant
175H-FK
  • Onze trousses d’accessoires disponibles : permettent diverses configurations à partir de la boîte d’engrenages standard. Installation facile : construction boulonnée. Trousses de fixation pour rapports élevés : permet des rapports jusqu'à 3600:1. Engrenages à vis sans fin en bronze forgé : offrent un équilibre optimal entre résistance et usure.