Motion
564
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01470109
N° MFR564
Prix35.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 50 ml, tube, couleur : blanc
N° D’ARTICLE MI01470109
N° MFR564
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
Prix35.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Blanc
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Série
    564
  • Force
    Faible
  • CUP_NON
    079340287549

Aperçu

Description du fabricant
SCELLANT POUR FILETAGE 233498 28754 564 50 ML TB
  • Idéal pour les gros filets où un démontage plus facile est requis

You May Also Like