Motion
PIL204
Coussin absorbant - dimensions : 10 x 10 x 2 po, couleur : gris, application : universelle, capacité d’absorption par emballage : 20 gal
N° D’ARTICLE MI01479135
N° MFRPIL204
Prix144.31 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussin absorbant - dimensions : 10 x 10 x 2 po, couleur : gris, application : universelle, capacité d’absorption par emballage : 20 gal
N° D’ARTICLE MI01479135
N° MFRPIL204

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix144.31 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10 x 10 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    10 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    20 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de remplissage
    Cellulose
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    40

Aperçu

Description du fabricant
OREILLER PIL204
  • Grande surface, grande capacité et matériau de remplissage à évacuation rapide pour absorber rapidement les liquides
  • La peau en polypropylène résiste aux déchirures
  • Réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’il est saturé
  • Le matériau de remplissage en cellulose est très absorbant pour une utilisation à long terme ou un nettoyage en cas de déversement important
  • La conception compacte est idéale pour attraper les gouttes et les fuites persistantes dans les petits espaces ou pour ajouter une capacité d’absorption pour l’intervention en cas de déversement
  • Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
  • Non recommandé pour les acides, les bases ou autres liquides corrosifs
  • Le contenu recyclé est idéal lorsque des produits verts sont souhaités ou requis
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Prix par boîte