Motion
NL24
Contre-écrou de palier série NL - 4.716-11 po de diamètre extérieur, 6.13 po de diamètre extérieur, 5.688 po de diamètre extérieur, 0.823 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01482219
N° MFRNL24
Prix286.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de palier série NL - 4.716-11 po de diamètre extérieur, 6.13 po de diamètre extérieur, 5.688 po de diamètre extérieur, 0.823 po de largeur
N° D’ARTICLE MI01482219
N° MFRNL24
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
Prix286.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Visage Diamètre  
    5.6880 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.1300 po
  • Largeur totale
    0.8230 po
  • Filetage Taille  
    4.716-11 po
  • Poids
    2.55 lb

Détails

  • Numéro de pièce du manchon adaptateur
    S-124, S-24
  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Pour rondelle de blocage
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    W24
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    NL
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    73753308549

Aperçu

Description du fabricant
NL-24 ÉCROU AUTOBLOQUANT GAUCHE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer