Motion
1262WBQ1B25-144 OMNIBOX

GROVE GEAR
1262WBQ1B25-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 144
N° D’ARTICLE MI01487502
N° MFR1262WBQ1B25-144 OMNIBOX
Prix3,256.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
1262WBQ1B25-144 OMNIBOX

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 25:1 rapport, 2.6300 po de distance centrale, entrée d’arbre pleine, 0.7500 po de taille d’entrée, sortie creuse, 1.1250 po de taille de sortie, sortie à droite, cadre 144
N° D’ARTICLE MI01487502
N° MFR1262WBQ1B25-144 OMNIBOX
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
Prix3,256.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    262
  • Distance centrale
    2.6300 po
  • Dimensions du boîtier
    7.12 x 4.84 x 8 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.00 po
  • Longueur du boîtier
    7.12 po
  • Largeur du boîtier
    4.84 po
  • Taille d’entrée
    0.7500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    1262
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 70.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    2286 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    144
  • Rapport nominal
    25:1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    25:1
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13.7500 po;349.25 mm
  • Longueur des dimensions d’expédition
    11.1100 po;282.19 mm
  • Largeur des dimensions d’expédition
    7.0000 po;177.80 mm
  • Poids
    174.96 lb

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Huile
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4711761
  • Puissance d’entrée maximale
    2.023 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Base horizontale
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    1107 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    1262W
  • Normes respectées
    AGMA, ISO
  • CUP_NON
    782934167836

Aperçu

Description du fabricant
1262WBQ1A25-144 OMNIBOX