Motion
TA1620Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01488273
N° MFRTA1620Z
Prix19.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01488273
N° MFRTA1620Z
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
Prix19.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    14700 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles TA1620Z présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1620Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    19100 N

Aperçu

Description du fabricant
TA1620Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté