Motion
LRTZ202531
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI01488396
N° MFRLRTZ202531
Prix39.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 20 mm, D.E. de 25 mm
N° D’ARTICLE MI01488396
N° MFRLRTZ202531
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
Prix39.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    33800 N
  • Description longue
    Le LRTZ202531 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 25 mm, une largeur totale de 31 mm et un poids de 0.09 lb, conçue pour les applications de roulement à aiguilles à largeur étendue nécessitant un support de bague intérieure fiable.  
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRTZ202531
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRTZ
  • Capacité de charge statique
    44600 N

Aperçu

Description du fabricant
LRTZ 202531 COURSE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté