Motion
62MR08201R
Matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI01490348
N° MFR62MR08201R
Prix70.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en caoutchouc, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 600 lb
N° D’ARTICLE MI01490348
N° MFR62MR08201R
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
Prix70.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    10.1250 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de roulette
    Rigide
  • Dureté
    70-85 , rive A
  • Capacité de charge
    600 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    62
  • Type de roulement
    Rouleau
  • Type de roulement de roue
    Rouleau
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement noire sur centre en émail noir
  • Matériau de la roue
    Caoutchouc
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc
  • Type de roue
    MR - Caoutchouc Moldon (fer en fonte)

Aperçu

Description du fabricant
62MR08201R 8X2 RBR RWL ROULETTE DESSUS RLT