Motion
ASPFL204-012

NTN
ASPFL204-012

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01498895
N° MFRASPFL204-012
Prix71.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPFL204-012

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po alésage, bride de 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en acier, roulement sans dilatation (fixe), service intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI01498895
N° MFRASPFL204-012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix71.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.8125 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    2.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Largeur du boîtier
    0.6562 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    2.6250 po
  • Longueur totale
    3.5312 po
  • Largeur totale
    1.0208 po
  • Poids
    0.4 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS204-012
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • ID du boîtier
    PFL204
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359019834
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Roulement de rechange
    AS204-012
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASPFL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359019834

Aperçu

Description du fabricant
ASPFL204-012 BRIDE BRG