Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord-64
- Poids du tuyau250.00 lb/pi
- Longueur100.00 pi
- Rayon de courbure minimum17.72 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre4 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre4.59 po
- Valeur nominale d’aspiration24 po mercure
- Épaisseur du mur0.295 po
Détails
- Résistance à l’abrasionStandard
- Pression d’éclatement450 psi
- CouleurNoir
- Raccords compatiblesCame et rainure, mamelon combiné
- ConstructionTresses multiples
- Matériau de recouvrement de tuyauEPDM
- Matériau de renforcement du tuyauTissu synthétique haute résistance et fil d’hélice en acier
- Type de tuyauEau
- Matériau du tube intérieurEPDM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantH036464-100
- Numéro CUP du fabricant639789265524
- Nom du fabricant (attribut de description)Boston Industrial (Danfoss)
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Numéro NMFC70
- SérieSérie H0364
- Matériau du tubeEPDM
- Applications typiquesTransfert d’eau, pompage, aspiration et décharge d’eau et de boues.
- CUP_NON639789265524
- Pression de service150 psi
Aperçu
- Chef de file de l’industrie depuis 1870|Conçu pour la sécurité et la fiabilité