Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Taille de l’extrémité 14 po
- Extrémité 2 Taille4 po
- Poids4.62 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de coupleurCoupleur femelle de type B x filetage mâle
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Sexe de l’accouplementFemme
- Type de fin 1Coupleur femelle
- Type de fin 2NPT mâle
- Forme d’ajustementDroit
- Nom du fabricant (attribut de description)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
Aperçu
- Les coupleurs et adaptateurs à came et à rainure Dixon, Boss-Lock et EZ Boss-Lock sont fabriqués pour être échangés avec tous les produits fabriqués conformément à la description d’article commercial A-A-59326B
- Usiné avec précision selon des tolérances rigides
- Les goupilles de bras à cames en acier inoxydable durable ne rouilleront pas et ne se lieront pas, pour une résistance et une sécurité accrues
- L’encastrement maintient le joint fermement en place pour assurer un positionnement correct
- La conception à tige longue permet un cerclage approprié, éliminant la principale cause des dommages au tuyau
- Avertissement : En aucun cas, des accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l'air comprimé ou à la vapeur
- Fabricant : Vanne et raccord Dixon