Motion
3/4 L PD SS RL

THOMSON (ALTRA)
3/4 L PD SS RL

Arbre en acier inoxydable prépercé de longueur aléatoire - Acier inoxydable, 0.7500 po de diamètre, 202.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 Rockwell C, prépercé | Trou(s) taraudé
N° D’ARTICLE MI01501994
N° MFR3/4 L PD SS RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
3/4 L PD SS RL

Arbre en acier inoxydable prépercé de longueur aléatoire - Acier inoxydable, 0.7500 po de diamètre, 202.0000 po de longueur totale, acier inoxydable 440C, 50 Rockwell C, prépercé | Trou(s) taraudé
N° D’ARTICLE MI01501994
N° MFR3/4 L PD SS RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre réel
    0.7495 po/0.7490 po
  • Nominal Diamètre  
    0.7500 po
  • Longueur totale
    202.0000 po
  • Taille de la vis de rail
    #10-32

Détails

  • Type de composant
    Arbres
  • Dureté
    50 Rockwell C
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    440C
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Matériau de montage
    Acier inoxydable 440C
  • Options incluses
    Trou(s) taraudé
  • Style
    Trou(s) taraudé
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
3/4 CLASSE L PD SS X 48 PO