Motion
SAE-8410
Cylindre de bielle hydraulique Prince SAE-8410, longueur de course : 10 po, taille de port : 3/4-16 po, type de montage : double épaulement
N° D’ARTICLE MI01504759
N° MFRSAE-8410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre de bielle hydraulique Prince SAE-8410, longueur de course : 10 po, taille de port : 3/4-16 po, type de montage : double épaulement
N° D’ARTICLE MI01504759
N° MFRSAE-8410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)
  • Longueur rétractée
    20.2500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    +2500 psi
  • Type de montage
    Double épaule

Aperçu

Description du fabricant
SAE-8410 2X10 CYLINDRE