Motion
RS12B-3 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
RS12B-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI01506626
N° MFRRS12B-3 OFFSET LINK
Prix45.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS12B-3 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 10B / 5/8 po pas
N° D’ARTICLE MI01506626
N° MFRRS12B-3 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.490 po
  • Taille et pas de la chaîne
    10B /5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.460 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.630 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.700 po
  • Diamètre de la broche
    0.284 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Pas transversal
    0.77 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039189615

Aperçu

Description du fabricant
RS12B-3 LIEN OFFSET