Motion
C295 HUB 1-3/4 KW & SS

LOVEJOY INC
C295 HUB 1-3/4 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 295, mâchoire droite, 1.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01507908
N° MFRC295 HUB 1-3/4 KW & SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
C295 HUB 1-3/4 KW & SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 295, mâchoire droite, 1.7500 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01507908
N° MFRC295 HUB 1-3/4 KW & SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.7500 po
  • Code de taille de raccord
    295
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7500 po
  • Diamètre extérieur
    9.1200 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    685144457806
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    C
  • CUP_NON
    685144457806

Aperçu

Description du fabricant
CORPS C295 X 1-3/4