Motion
SNL 506-605

SKF
SNL 506-605

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508909
N° MFRSNL 506-605
Prix242.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SNL 506-605

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, bloc d’oreiller divisé, fonte
N° D’ARTICLE MI01508909
N° MFRSNL 506-605
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
Prix242.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    50 mm
  • Largeur de la base
    2-1/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.9375 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.7500 po, 0.9375 po, 1.0000 po
  • Global Hauteur  
    3.5000 po
  • Global Longueur  
    7.3125 po
  • Global Largeur  
    3.0625 po
  • Poids
    4.39 lb

Détails

  • Num de pièce de la série de roulements compatibles
    1305 EK, 2305 EK
  • Type de roulement compatible
    Rouleau sphérique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller
  • Série
    SNL
  • Normes respectées
    ISO/DIS 185 Grade 200
  • CUP_NON
    7316571185248

Aperçu

Description du fabricant
SNL 506-605 HSG