Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Largeur intérieure5/16 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.156 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
- Résistance à la traction3000 lb
- Poids0.42 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Numéro de catalogue du fabricantXSAU-1466-050
- MatérielAcier inoxydable
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1
- CUP_NON716647275670
Aperçu
- Prix au pied, bobine 50ft