Motion
554
Scellant pour filetage de tuyau - 10 ml, bouteille, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI01510140
N° MFR554
Prix23.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour filetage de tuyau - 10 ml, bouteille, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI01510140
N° MFR554

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    10 ml
  • Gravité spécifique
    1.02 à 25 °C
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Application
    Appliquer sur les raccords filetés et les tuyaux CVCA jusqu’à 3 po de diamètre
  • Plage de température d’application
    72 °F
  • Base chimique
    Ester de méthacrylate
  • Type de produit chimique
    Ester de méthacrylate
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Plage de pression de gaz
    10,000 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    554
  • Normes respectées
    Approuvé par l’ACIA
  • Force
    Élevé
  • CUP_NON
    079340258822
  • Viscosité
    2,500 cP

Aperçu

Description du fabricant
231643 25882 10ML RÉFRIGÉRANT SLNT 554
  • Excellente résistance aux solvants sur les raccords filetés et les tuyaux jusqu'à 3 po de diamètre
  • Recommandé pour les systèmes de réfrigération et le service avec des produits chimiques agressifs

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté