Motion
574
Scellant pour joints – Pâte, couleur orange, 250 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01510143
N° MFR574
Prix136.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joints – Pâte, couleur orange, 250 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01510143
N° MFR574
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
Prix136.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    250 ml
  • Gravité spécifique
    0.85

Détails

  • Application
    Scellement
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Couleur
    Orange
  • Heure du présentoir
    60 min
  • Point d’éclair
    199.94 °F
  • Séchage complet
    24 heures
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • Normes respectées
    RoHS
  • Substrat
    Métal : Aluminium, Métal : Acier
  • Type
    Séchage lent et flexible
  • CUP_NON
    079340263383
  • Classe de viscosité
    Viscosité moyenne

Aperçu

Description du fabricant
223856 26338 574 BRIDE ÉDV 250 ML TB
  • Scelle les joints de raccord étroit entre les faces métalliques rigides et les brides
  • Séchage rapide : offre une résistance aux basses pressions immédiatement après l’assemblage des brides

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté