Motion
573
Scellant pour joint d’étanchéité - pâte, couleur : vert, 250 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01510144
N° MFR573
Prix134.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellant pour joint d’étanchéité - pâte, couleur : vert, 250 ml, tube
N° D’ARTICLE MI01510144
N° MFR573

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    250 ml

Détails

  • Application
    Joints d’étanchéité
  • Base chimique
    Ester de diméthacrylate
  • Couleur
    Vert
  • Classe de temps de séchage
    Séchage lent
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Coller
  • CUP_NON
    079340263925
  • Classe de viscosité
    Viscosité moyenne

Aperçu

Description du fabricant
232000 26392 573 SCELLANT POUR BRIDE 250 ML
  • Scelle les joints de raccord étroit entre les faces métalliques rigides et les brides
  • Durcit lorsqu’il est confiné en l’absence d’air entre des surfaces métalliques bien ajustées
  • Idéal pour les travaux d’assemblage de pièces s’étendant sur plusieurs heures
  • Typiquement utilisé comme joint d’étanchéité en place sur les connexions rigides à bride, p. ex. boîte d’engrenages et carters de moteur, etc.
  • Plage de température de service -67°F à 302°F (-55°C à 150°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté