Motion
641
Composé de rétention - Jaune, 10 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01510153
N° MFR641
Prix39.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Composé de rétention - Jaune, 10 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI01510153
N° MFR641
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
Prix39.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.34 oz
  • Remplissage de l’écart
    0.008 po
  • Taille de l’emballage
    10 ml
  • Résistance au cisaillement
    1700 psi

Détails

  • Application
    Démontage des pièces cylindriques
  • Couleur
    Jaune
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Séchage complet
    24 heures
  • Température de fonctionnement maximale
    -65 °F à 300 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à +300 °F
  • Type de colis
    Bouteille
  • Apprêt
    Activateur 7471(TM) ou 7649(TM)
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Série
    Composés de retenue
  • Normes respectées
    Approuvé par l’ACIA
  • Type
    Faible odeur, non corrosif

Aperçu

Description du fabricant
233546 28802 641 RET COMPOSÉ 10 ML BO
  • Un composé de retenue à résistance contrôlée idéal pour les pièces cylindriques qui nécessitent un démontage
  • Recommandé pour une clairance diamétrale maximale de 0.008 po
  • Présentoirs en 20 minutes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté