Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Poids1.54 lb
Détails
- CouleurBlanc
- CompositionPFPE, PTFE
- Caractéristiques et avantages• La graisse synthétique haute performance est compatible avec tous les plastiques, élastomères et métaux • Ininflammable, résistant aux produits chimiques et compatible avec l’oxygène • Bon jusqu’à 500°
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Plage de température-15 à +500 °F
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON079340297098
Aperçu
- La graisse synthétique haute performance est compatible avec tous les plastiques, élastomères et métaux
- Ininflammable, résistant aux produits chimiques et compatible avec l’oxygène
- Bon jusqu’à 500°
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure