Motion
MR 5414
Adhésif - Compatible avec le caoutchouc, emballage de 5 oz liq., temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510223
N° MFRMR 5414
Prix18.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif - Compatible avec le caoutchouc, emballage de 5 oz liq., temps de durcissement de 24 heures, couleur noire
N° D’ARTICLE MI01510223
N° MFRMR 5414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5.00 oz
  • Taille de l’emballage
    5 oz liq. (É.-U.)

Détails

  • Application
    Les applications typiques comprennent les moulures de portes et de coffres, tous les types de coupe-froid, les dessus en vinyle et le rembourrage en vinyle à endos en tissu.
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    15 min
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Comp. matériel
    Caoutchouc
  • Température de fonctionnement maximale
    +180 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +180 °F
  • Type de colis
    Tube
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Normes respectées
    ACIA
  • Substrat
    Décapage météorologique, vinyle, caoutchouc, bois, métal
  • Type
    Composé résistant aux chocs, haute densité, sans affaissement, résistant aux chocs
  • CUP_NON
    079340305403

Aperçu

Description du fabricant
234930 30540 ADHÉSIFS DE CONTACT NOIRS 5 FO TB
  • Un adhésif professionnel à base de solvants avec du néoprène qui se mélange aux tissus, caoutchoucs, écaillages et autres matériaux poreux de couleur noire
  • Résiste aux températures extrêmes et résiste à l’essence, au kérosène et à d’autres solvants
  • Séchage rapide et imperméable
  • Permet de repositionner les pièces après le contact initial
  • Type : Noir

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté