Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage1 lb
- Résistance au cisaillement4600 psi
- Poids1.50 lb
Détails
- ApplicationTrowelable, prise rapide
- CouleurGris
- Temps de durcissement10 min
- Séchage complet6 heures
- Rapport de mélange1:1
- Type de colisBaignoire
- Formulaire de produitColler
- SérieFixmaster
- TypeÉpoxy
- Temps de travail3 min
Aperçu
- Version à prise plus rapide du mastic pour acier Loctite Fixmaster
- Se fixe en trois minutes
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure