Motion
LB 8008
C5-A Lubrifiant antigrippant à usage général haute température - 4 oz, Tube, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI01510472
N° MFRLB 8008
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C5-A Lubrifiant antigrippant à usage général haute température - 4 oz, Tube, Couleur : Cuivre
N° D’ARTICLE MI01510472
N° MFRLB 8008

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    4 oz
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Dihydroxyde de calcium, cuivre, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, quartz
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule à base de cuivre et de graphite • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -29 à +982 °C
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    079340510029

Aperçu

Description du fabricant
234194 51002 C5A BASE CUIVRE ANTISZ 4OZ
  • Formule à base de cuivre et de graphite
  • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté