Motion
51007
C5-A Lubrifiant antigrippant à haute température à usage général - 1 lb, applicateur au bouchon, couleur : cuivré
N° D’ARTICLE MI01510477
N° MFR51007
Prix49.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C5-A Lubrifiant antigrippant à haute température à usage général - 1 lb, applicateur au bouchon, couleur : cuivré
N° D’ARTICLE MI01510477
N° MFR51007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Dihydroxyde de calcium, cuivre, graphite, huile minérale, distillats de pétrole, quartz
  • Caractéristiques et avantages
    • Formule à base de cuivre et de graphite • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.134
  • Plage de température
    -29 à +982 °C
  • Type
    Usage général, température élevée
  • CUP_NON
    079340510074

Aperçu

Description du fabricant
160796 51007 C5A COPPR BASE ANTIZ 1LB BT
  • Formule à base de cuivre et de graphite
  • Protège les pièces métalliques contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage à des températures allant jusqu’à 1,800°F (982°C)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté