Motion
LB 8012
Lubrifiant antigrippant à usage général - 1 lb, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI01510483
N° MFRLB 8012
Prix86.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant à usage général - 1 lb, boîte de conserve à dessus de brosse, couleur : noir
N° D’ARTICLE MI01510483
N° MFRLB 8012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Disulfure de molybdène
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans métal, très faible friction • Lubrifie les ajustements de presse, protège pendant le rodage et sous des charges statiques élevées jusqu’à 750°F (400°C) • Permet un serrage maximal à partir du couple disponible
  • Règlements
    Règlement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
  • Plage de température
    -20 à +750 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340510494

Aperçu

Description du fabricant
226696 51049 PÂTE MOLY 1LB BT
  • Sans métal, très faible friction
  • Lubrifie les ajustements de presse, protège pendant le rodage et sous des charges statiques élevées jusqu’à 750°F (400°C)
  • Permet un serrage maximal à partir du couple disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté