Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur45 lb
- Poids net720 oz
- Gravité spécifique1.18
- Contenu en COVPlus de 3 %
- Poids46.13 lb
Détails
- Additifs inclusGraphite
- Type antigrippantComposé antigrippant
- ApplicationLubrification
- CouleurNoir
- CompositionDodécylbenzène sulfonate de calcium, fluorure de calcium, graphite, distillats de pétrole lourds naphténiques hydrotraités, huile minérale légère hydrotraitée naphténique, silice, distéarate de calcium
- Type de contenantSeau
- Point d’éclair199.4 °F
- FormulaireColler
- Numéro CUP du fabricant079340516083
- Température de fonctionnement maximale2400 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Cote NSFNon évalué
- RèglementsRèglement OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- SérieANN
- Normes respectéesHomologué par l’ACIA
- Plage de température-29 à +1315 °C
- TypeTempérature élevée
- CUP_NON079340516083
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure