Motion
36782
Graisse polyvalente Viperlube - Usage général, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité 2 NLGI, taille 14 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510576
N° MFR36782
Prix37.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente Viperlube - Usage général, carbonate de calcium, pétrole, distillats de pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, composition d’oxyde de zinc, qualité 2 NLGI, taille 14 oz, contenant à cartouche, couleur blanche, qualité alimentaire
N° D’ARTICLE MI01510576
N° MFR36782

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.96 lb

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Carbonate de calcium, distillats de pétrole, pétrole, polyalphaoléfine, huile synthétique, oxyde de zinc
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    500 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    079340367821

Aperçu

Description du fabricant
457457 36782 GRAISSE VIPERLUBE 400GR
  • La graisse GC-LB de grade 2/Severe Duty de NLGI offre une protection supérieure pour les équipements exposés à une large gamme de températures et d’environnements de fonctionnement
  • Utiliser comme lubrifiant et pellicule antirouille protectrice sur les roulements, les pièces de machine, l’équipement ou comme agent de démoulage sur les joints et les joints
  • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté