Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage4 oz
- Résistance au cisaillement2500 psi
- Poids0.33 lb
Détails
- ApplicationLiaison
- CouleurGris
- Temps de durcissement1 heure
- Type de colisBâtonnet
- Formulaire de produitMastic
- SérieFixmaster
- TypeRéparations sous-marines, humides ou humides
- Temps de travail5 min
Aperçu
- Époxy d’acier sous forme de bâton
- Couper une section, pétrir et appliquer sur des tuyaux qui fuient ou de l’équipement endommagé
- Séchage en dix minutes
- Approuvé NSF 61 pour les applications d’eau potable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure