Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur2 lb
- Taille de l’emballage2 lb
- Résistance au cisaillement3020 psi
Détails
- CouleurGris
- Temps de durcissement6 h
- Rapport de mélange2.75:1
- Type de colisCan
- Formulaire de produitLiquide
- SérieNordbak
- CUP_NON079340987333
- Temps de travail30 min
Aperçu
- Se brosse pour former un revêtement lisse et résistant à la corrosion
- Protège contre la turbulence, l’abrasion et la cavitation
- Peut également être utilisé comme couche de finition sur le Loctite Nordbak en portant des composés pour la reconstruction de surface et une protection durable
- Résiste aux températures jusqu’à 200°F
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la brochure
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la brochure
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la brochure
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la brochure