Spécifications
Dimensions
- Résistance à la rupture38000 lb
- Taille de la chaîneBL8
- Laçage4 x 4
- Plaque de liaison Hauteur0.9340 po
- Plaque de liaison Épaisseur0.1560 po
- Longueur totale10 pi
- Épingle Diamètre0.375
- Pas1.0000 po
- Résistance à la traction38000
- Poids3.23
- Largeur1.455
- Largeur sur les goupilles rivetées1.4550 po
Détails
- Détails supplémentairesLes spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantBL844 10FT 119P M À M
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288464853
- MatérielAcier
- Type de produitChaîne à feuilles
- Normes respectéesCertifié ISO LH 1644, F97
Aperçu
- Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.