Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-9/16 po
- Diamètre de la tige0.7 po
- Longueur du filetage1-1/16 po
- Taille du filetage3/8 – 18
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Tige allongéeN’a pas de tige allongée
- Revêtement de finitionLumineux
- CrochetÉlevé
- Filetage interrompuNon interrompu
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Série1546
- Type de taraudCannelure droite
- Norme de filetageNPTF