Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.054 po, 0.086 po, 1/4 po, 1/8 po, 11/64 po, 3/8 po
- Diamètre maximal de la fixation3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 7/8 po, 9/32 po
- Diamètre min. de la fixation3/32 po, 3/8 po, 5/32 po, 5/8 po, 7/32 po, 9/32 po
- Longueur totale2-3/4 po, 2-3/8 po, 2 po, 3-3/4 po, 3-3/8 po, 3 po
Détails
- Direction du filetage compatibleFiletage à gauche
- Extracteur individuel ou ensembleEnsemble d’extracteurs
- Nombre d'extracteurs inclus6