Motion
3210121
Counterbore Pilot - 1/4 po de diamètre de tête, 5/32 po de diamètre de tige, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01519834
N° MFR3210121
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Counterbore Pilot - 1/4 po de diamètre de tête, 5/32 po de diamètre de tige, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI01519834
N° MFR3210121

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/32 po

Détails

  • Type de contre-alésage
    Contre-alésage
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Série
    4704
  • Type de tige
    Ronde unie

Aperçu

Description du fabricant
3210121 1/4 X 5/32 LISTE DE PILOTE 4704