Spécifications
Détails
- Caractéristiques et avantages• La construction à roulements à billes maximise la force de préhension et la précision de perçage• Mâchoires au centre pour la rectitude et l’alignement• Manchon en une seule pièce qui élimine les fissures entre les dents d’entraînement souvent trouvées dans d’autres conceptions• Dents de manchon durcies à travers les dents et trous de serrure durcis pour une résistance exceptionnelle à l’usure• Manchon cannelé standard• Chaque mandrin est inspecté à 100 % pour la performance et la précision• T.I.R. maximum de 0.003 po à moitié capacité
Aperçu
- La construction à roulement à billes maximise la force de préhension et la précision du perçage
- Mâchoires au sol pour la rectitude et l’alignement
- Le manchon en une pièce élimine les fissures entre les dents d’entraînement que l’on retrouve souvent dans d’autres conceptions
- Dents de manchon durcies à travers et nez durci et trous de serrure offrant une résistance à l’usure exceptionnelle
- Manchon cannelé standard
- Chaque mandrin est inspecté à 100 % pour la performance et la précision
- T.I.R. 0.003 po maximum à demi-capacité