Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure2-7/8 po
- Longueur totale11 po
- Diamètre de l’alésoir1-1/8 po
- Diamètre décimal de l'alésoir équivalent1.125 po
- Diamètre de la tige0.8745 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de cannelures8
- Type d’alésoirAlésoir de mandrin
- Série4533
- Type de tigeDroit
- SpécificationANSI, ISO