Motion
69006
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 10-32, longueur : 5/8 po, tête ronde basse, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530921
N° MFR69006
Prix0.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : no 10-32, longueur : 5/8 po, tête ronde basse, empreinte hexagonale, pas de filetage fin
N° D’ARTICLE MI01530921
N° MFR69006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    #10
  • Taille de l’entraînement
    3/32 po
  • Longueur  
    5/8 po
  • Taille du filetage
    #10-32

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde basse
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Spécifications
    Ajustement de classe 3A
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Fine

Aperçu

Description du fabricant
VIS LHC 69006 #10-32 X 5/8