Motion
76384
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M12x1.75, longueur : 55mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531358
N° MFR76384
Prix2.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d’assemblage à tête creuse, acier, filetage : M12x1.75, longueur : 55mm, tête ronde, empreinte hexagonale, pas de filetage grossier
N° D’ARTICLE MI01531358
N° MFR76384

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre  
    12 mm
  • Taille de l’entraînement
    10 mm
  • Longueur  
    55 mm
  • Taille du filetage
    M12x1.75

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Grade
    Classe 12.9
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications
    Fils métriques ISO 4762, ISO 898-1, ISO selon ANSI B1.13M
  • Système de mesure
    Métrique
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
76384 VIS À CLÉ M12-1.75 X 55

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté