Motion
32158112
Diamètre intérieur de 10 mm, longueur de tuyau de 7.62 m, pression de service de 300 psi, plage de température de -40 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI01543126
N° MFR32158112
Prix62.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diamètre intérieur de 10 mm, longueur de tuyau de 7.62 m, pression de service de 300 psi, plage de température de -40 à 200 °F
N° D’ARTICLE MI01543126
N° MFR32158112
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
Prix62.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    10 mm
  • Longueur du tuyau
    7.62 m

Détails

  • Type de tuyau
    Tuyau d’air
  • Plage de température
    -40 à 200 °F
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
27488 3/8"X25' STRIP AIR HOSE