Motion
41162
Transfert à billes à goujon fileté haute capacité 9134 - série 41100 , diamètre de la bille 1.0000 po, matériau de la bille en acier chromé, matériau du boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI01543351
N° MFR41162
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Transfert à billes à goujon fileté haute capacité 9134 - série 41100 , diamètre de la bille 1.0000 po, matériau de la bille en acier chromé, matériau du boîtier en acier au carbone, capacité de charge de 850 lb
N° D’ARTICLE MI01543351
N° MFR41162
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    2.9840 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Longueur du goujon
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1/2-20

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Catalogue du fabricant
  • Capacité de charge maximale
    850 lb
  • Montage
    Montage sur montant
  • Série
    41100

Aperçu

Description du fabricant
41162 1162 BALL TRANSFER