Motion
FLRC-3
Suiveur de came à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.8125 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, râpé
N° D’ARTICLE MI01544792
N° MFRFLRC-3
Prix304.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came à bride - 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.8125 po de largeur de rouleau, 3.9375 po de diamètre de bride, 0.5930 po d’épaisseur de bride, râpé
N° D’ARTICLE MI01544792
N° MFRFLRC-3
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
Prix304.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    3.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5930 po
  • Rouleau Diamètre  
    3 po
  • Rouleau Largeur  
    1.8125 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7630 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    622424975339

Aperçu

Description du fabricant
COULISSE FLRC-3 BRASSÉES