Motion
LM67048/LM67010 AV

CR SEALS (SKF)
LM67048/LM67010 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 1.2500 po DI, 2.2441 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI01545546
N° MFRLM67048/LM67010 AV
Prix26.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
LM67048/LM67010 AV

Anneau Nilos pour rouleau conique - 1.2500 po DI, 2.2441 po DE, scellement externe
N° D’ARTICLE MI01545546
N° MFRLM67048/LM67010 AV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’anneau
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur de la bague
    2.2441 po
  • Épaisseur de l’anneau
    0.0118 po
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Rouleau conique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type de produit
    Anneaux Nilos
  • Type de sonnerie
    AV
  • Type de scellement
    Scellement externe

Aperçu

Description du fabricant
LM 67048 67010AV BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ NILOS