Motion
PL 2
Bague sans clé - série KE, 2.0000 po DI, 2.8750 po DE
N° D’ARTICLE MI01545935
N° MFRPL 2
Prix369.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - série KE, 2.0000 po DI, 2.8750 po DE
N° D’ARTICLE MI01545935
N° MFRPL 2
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
Prix369.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 30
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    20596 psi
  • Extérieur Diamètre  
    2.8750 po
  • Longueur totale
    1.9090 po
  • Taille de la vis
    M8x30
  • Pression de contact de l’arbre
    193.01 N/mm^2
  • Poids
    2.34 lb

Détails

  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    30.000 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Nombre de vis verrouillées
    12
  • Série
    KE
  • CUP_NON
    097039974051

Aperçu

Description du fabricant
PL2 15/16KE VERROUILLAGE ÉLECTRIQUE