Motion
NP 40
Contre-écrou de précision - Filetage 7.847-8 , diamètre extérieur 9.8440 po, diamètre extérieur 9.1560 po, largeur 1.1980 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01546237
N° MFRPN 40
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 7.847-8 , diamètre extérieur 9.8440 po, diamètre extérieur 9.1560 po, largeur 1.1980 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01546237
N° MFRPN 40
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    227200 lb
  • Visage Diamètre  
    9.1560 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.8440 po
  • Largeur totale
    1.1980 po
  • Filetage Taille  
    7.847-8

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-40
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
PN40